Reifenfüller analog geeicht mit 2K-Griff
HNDRFNFUELL-KONFBEWERTET
Art.-Nr. 071554 025
EAN 4099618156564
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequemes Arbeiten
- Leicht ablesbares Präzisionsmanometer mit großem Ziffernblatt für eine großzügige Skaleneinteilung
- Einfaches Messen, auch an schwer zugänglichen Stellen, dank dem 1 m langen Befüllschlauch
- Schnelles Ankoppeln an das Reifenventil dank Schnellstecknippel
Das angenehme Handling wird durch den 2K-Griff unterstützt, der gut und rutschfest in der Hand liegt.
Datenblätter(X)
- Stecknippel auf Reifenventil aufstecken und mit einer halben Umdrehung aufdrehen
- Entleeren: Hebel halb drücken
- Füllen: Hebel bis Anschlag durchdrücken
Messbereich Druck min./max. | 0-12 bar |
Messgenauigkeit Bedingung Druck | < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar |
Betriebsdruck max. | 12 bar |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 40 °C |
Messbares Medium | Luft |
Manometerdurchmesser | 80 mm |
Schlauchlänge | 1 m |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Produktgewicht (per Stück) | 700,500 g |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff schlagfest |
Messbereich Druck max. | 12 bar |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!